| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110603490 Herst.-Nr.: 2055957 EAN/GTIN: 4015000403207 |
| |
|
| | |
| TANGIT Gewindedichtfaden Unilock 160mAlternative für Hanf- und Teflon®-Bänder!Praktischer Gewinde-Dichtfaden zur sofortigen Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden. Produktvorteile:- ersetzt Hanf- und PTFE-Bänder (Teflon®)
- ein Tangit UNILOCK Spender ersetzt ca. 10 Rollen Teflon®-Bänder
- bis zu 55 % kostengünstiger und 45 % schneller als Hanf (gemäß REFA-Studie)
- sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und Druckluftleitungen
- für alle Gewinde geeignet (Metall, Kunststoff)
- speziell für konisch-zylindrische Gewindekombination
- einfaches Ausrichten von Auslaufhähnen möglich (nachjustierbar)
- DVGW-zertifiziert (für Trinkwasser und Gas freigegeben)
- der Faden kann mittels der Schneidevorrichtung abgeschnittenwerden
- Temperaturbeständig von -20°C bis +130°C
Anwendung:- Faden zunächst quer zum Gewinde auflegen, anschließend den Faden in Gewinderichtung (über den querliegenden Faden hinweg), beginnend am Gewindeanfang, auf das Rohrgewinde wickeln.
- Für eine optimale Funktion sollte der Faden nicht direkt in die Gewindegänge gewickelt werden. Der Faden kann mittels der Schneidevorrichtung abgeschnittenwerden.
- Im Inneren des Behältnisses ist der Faden spiralförmig aufgewickelt und lässt sich daduch problemlos herausziehen und auf das Gewinde aufbringen.
- Es muss sichergestellt werden, dass das Produkt mit Spannung aufgewickelt wird.
Hinweis:- die Anzahl der Wicklungen ist abhängig vom Gewindedurchmesser
- ausreichend für ca. 400 Gewinde bei 1/2" Metallgewinden
- bei Kunststoffanschlüssen verdoppelt sich die Anzahl der Wicklungen
Weitere Informationen: | | Länge: | 160 m | Ausführung: | Premium | Marke: | Tangit | Type: | Unilock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindedichtung, Baustellensicherheit, Gewindedichtband, Gewindefaden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,24* | € 18,42* | | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 13,34* | € 18,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,87171* | € 19,15171* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 19,78* | € 26,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,19* | € 27,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|