Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC MS Hybrid 290ml braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC MS Hybrid 290ml braun
Produktbild zu STALOC MS Hybrid 290ml braun
Anwendungsbild zu STALOC MS Hybrid 290ml braun
Anwendungsbild zu STALOC MS Hybrid 290ml braun
Anwendungsbild zu STALOC MS Hybrid 290ml braun
Symbol zu STALOC MS Hybrid 290ml braun
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt EN
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu STALOC MS Hybrid 290ml braun
technisches Merkblatt DE
Sicherheitsdatenblatt DE / AT
Artikel-Nr.:
     3145-110611405
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     110611405
EAN/GTIN:
     9002736114052
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
1-komponenten klebstoffe
STALOC MS Hybrid 290ml braun

Premium Kleb- und Dichtstoff für elastisch konstruktive Verbindungen

Produktvorteile:
  • für hochfeste Verbindungen im Innen- und Außenbereich
  • Lösungsmittel-, Isocyanat- und PVC-frei
  • UV- und alterungsbeständig
  • gute Beständigkeit gegen Salzwasser, Schimmel, Pilze, Chlor usw.
  • dauerelastisch in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
  • neutral, geruchlos und schnell aushärtend
  • überstreichbar / quillt nicht auf
  • basierend auf silanmodifizierten Polymeren (SMP / MS Polymer)

Weitere Anwendungsgebiete:
Sonnendachsysteme, Fußbodenkonstruktionen, Verklebung von Fensterbänken, Treppen, Sockelleisten, Türzargen, U-Profilen, Spiegeln, Polyester-Teilen auf Metallrahmen und Verklebung von Eckprofilen. Elastische Verklebungen und Abdichtungen z.B. bei Bus-, Caravan-, Zug- und Lastwagenkonstruktionen. Abdichtungen von Schweißnähten aus Polyester. Verklebt Holz, Stein (nicht porös), Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, verschiedene Kunststoffe, keramische Fliesen, Emaile, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, rostfreier Stahl, Trespa, Farbensystemen, Glas usw.

Nicht ausgehärtete Klebstoffreste können hervorragend mit STALOC Turbo Wipes entfernt werden.

Hinweis:
Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung!

Aushärtung in 24 Std:
Bei schwarz / grau / weiß braun / beige: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
290 ml
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
Braun
Marke:
Staloc
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, SK, IT
Hautbildezeit:
10 - 15 min
Type:
MS Hybrid
Weitere Suchbegriffe: Dichtkleber, Dichtungskleber, Glasplattenbefestigung, Hybrid, Kunststoffklebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,68*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
Zubehör
STALOC
104409055
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.