Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC MS Hybrid Plus 290ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC MS Hybrid Plus 290ml weiß
Produktbild zu STALOC MS Hybrid Plus 290ml weiß
Anwendungsbild zu STALOC MS Hybrid Plus 290ml weiß
Anwendungsbild zu STALOC MS Hybrid Plus 290ml weiß
Anwendungsbild zu STALOC MS Hybrid Plus 290ml weiß
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt POL
LOGO zu STALOC MS Hybrid Plus 290ml weiß
Technisches Datenbaltt zu STALOC MS Hybrid Plus 290ml weiß
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110611410
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409048
EAN/GTIN:
     9002734090488
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
1-komponenten klebstoffe
STALOC MS Hybrid Plus 290ml weiß

Premium Kleb- und Dichtstoff für elastisch konstruktive Verbindungen mit EXTREM HOHER ANFANGSHAFTUNG

Produktvorteile:
  • für Außen- und Innenbereich geeignet
  • ideal zur Verklebung von Sockelleisten
  • für hochfeste Verbindungen
  • Lösungsmittel-, Isocyanat- und PVC-frei
  • sehr gute UV-Beständigkeit und Alterungsbeständigkeit
  • dauerelastisch in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
  • neutral, geruchlos, überstreichbar und schnell aushärtend

Weitere Anwendungsgebiete:
Sonnendachsysteme, Fußbodenkonstruktionen, Verklebung von Fensterbänken, Treppen, Sockelleisten, Türzargen, U-Profilen, Spiegeln, Polyester-Teilen auf Metallrahmen und Verklebung von Eckprofilen. Elastische Verklebungen und Abdichtungen z.B. bei Bus-, Caravan-, Zug- und Lastwagenkonstruktionen. Verklebt Holz, Metall, Kunststoff, Beton, Stein, Fliesen, Gips, Naturstein, PVC, Polycarbonat, Stahl, Alu, Kupfer Blei, Zink, Glas usw.

Nicht ausgehärtete Klebstoffreste können hervorragend mit STALOC Turbo Wipes entfernt werden.

Hinweis:
Basierend auf silanmodifizierten Polymeren (SMP / MS Polymer)

Weitere Informationen:
Inhalt:
290 ml
Farbe:
weiß
Verpackung:
Kartusche
Marke:
Staloc
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, SK, IT
Type:
MS Hybrid
Weitere Suchbegriffe: Alleskleber, Spiegelkleber, Spiegelklebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,71*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
Zubehör
STALOC
104409055
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.