Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA ADPrep 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA ADPrep 250ml
Produktbild zu SIKA ADPrep 250ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA ADPrep 250ml
Technisches Datenbaltt zu SIKA ADPrep 250ml
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611540
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     423804
EAN/GTIN:
     7612894884883
Suchbegriffe:
Sikafast-5200 (B) 18L
SIKA ADPrep 250ml

Oberflächenvorbehandlung für Sika Fast Klebstoffsysteme

Anwendungsbebiete:
Sika ADPrep wird eingesetzt um Oberflächen wie Metalle und Kunststoffe zu reinigen und die Haftung zu verbessern. Haftflächen mit einem sauberen, mit Sika ADPrep befeuchteten, fusselfreien und saugfähigen Papier abwischen. Sika ADPrep dünn, in einem Arbeitsgang auftragen. Bei Polyamid muss Sika ADPrep mit dem Pinsel aufgetragen werden. SikaFast Klebstoffe nach der angegebenen Ablüftzeit auftragen, spätestens aber nach 24 Stunden. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.


Hinweise:
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
Farblos
Inhalt:
250
Verpackung:
Dose
Marke:
Sika
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Type:
ADPrep

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 23,85*
€ 32,28*
Lager 3145
9
6
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 34,83*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 208,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.