Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA 2K-Strukturklebstoff SikaFast-555 L10 (AB) 250ml - inkl. Statikmischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA 2K-Strukturklebstoff SikaFast-555 L10 (AB) 250ml - inkl. Statikmischer
Produktbild zu SIKA 2K-Strukturklebstoff SikaFast-555 L10 (AB) 250ml - inkl. Statikmischer
Sicherheitsdatenblatt Komp. B
LOGO zu SIKA 2K-Strukturklebstoff SikaFast-555 L10 (AB) 250ml - inkl. Statikmischer
LOGO zu SIKA 2K-Strukturklebstoff SikaFast-555 L10 (AB) 250ml - inkl. Statikmischer
Technisches Datenbaltt zu SIKA 2K-Strukturklebstoff SikaFast-555 L10 (AB) 250ml - inkl. Statikmischer
Sicherheitsdatenblatt Komp. A
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611599
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     615514
EAN/GTIN:
     7612895570075
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
SIKA 2K-Strukturklebstoff SikaFast-555 L10 (AB) 250ml - inkl. Statikmischer

Schnellhärtender, flexibilisierter, 2K-Strukturklebstoff mit wenigen Minuten Offenzeit.

Produktvorteile:
  • schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach der Verarbeitung
  • sehr gute Haftung auf vielen Untergründen wie Metallen, Kunststoffen oder Glas.
  • hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit
  • standfest
  • flexibilisiert, vibrationsdämpfend
  • lösemittel- und säurefrei

Anwendungsgebiete:
SikaFast®-555 wurde für schnelle Klebeprozesse entwickelt und kann mechanische Befestigungen wie Nieten, Schrauben oder Schweißen ersetzen. Er eignet sich für hochfeste Verbindungen und zeigt eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen wie Metallen, Kunststoffen, Glas, Holz usw.

SikaFast-555 L10:
Offenzeit ca. 10 Minuten
Fixierzeit ca. 25 Minuten

Weitere Informationen:
Marke:
Sika
Offene Zeit:
10 min
Inhalt:
250 ml
Kennzeichnung:
AT, DE
Farbe:
Grau
Verpackung:
Dualkartusche
Type:
555
Hinweis:
inkl. Statikmischer
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
96
12
Frei Haus
ab € 67,84*
€ 78,85*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 130,59*
€ 130,59*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 946,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sika
423804
ab € 23,82*
Zubehör
Sika
668350
ab € 436,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.