Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Aktivator für anaerobe Klebstoffe 150ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Aktivator für anaerobe Klebstoffe 150ml
Produktbild zu STALOC Aktivator für anaerobe Klebstoffe 150ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Aktivator für anaerobe Klebstoffe 150ml
LOGO zu STALOC Aktivator für anaerobe Klebstoffe 150ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611750
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     AFA.150
EAN/GTIN:
     9002734090471
Suchbegriffe:
Aktivator
aktivator 150ml
aktivator
staloc aktivator
STALOC Aktivator für anaerobe Klebstoffe 150ml

Beschleunigt die Aushärtung von STALOC anaeroben Klebstoffen um ein Vielfaches

Wird eingesetzt bei:
  • inaktiven Werkstoffen
  • ungünstigen Verarbeitungsbedingungen

Aktivator für alle STALOC Schraubensicherungen, Gewindedichtungen, Flächendichtungen und Fügeverbindungen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
150 ml
Marke:
Staloc
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: ImageseiteMET2023, Loctite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.