Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld 77 Sprühkleber 500ml beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu 3M Scotch-Weld 77 Sprühkleber 500ml beige
Produktbild zu 3M Scotch-Weld 77 Sprühkleber 500ml beige
LOGO zu 3M Scotch-Weld 77 Sprühkleber 500ml beige
Technisches Datenbaltt zu 3M Scotch-Weld 77 Sprühkleber 500ml beige
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611766
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000116782
EAN/GTIN:
     5900422025962
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Kunststoffkleber
PVC Kleber
3M Scotch-Weld 77 Sprühkleber 500ml beige

Aerosol-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.

Das Produkt eignet sich zum Kleben von Isoliermaterialien wie:
  • Polystyrolschaum (Styropor® ), Stein- und Glaswolle, Filz, Gewebe, Kork, Holz, Papier, Pappe, verschiedene Kunststoffe, Schaumstoffe, Gummi (miteinander und auf Metallbleche).

Produktvorteile:
  • lange Klebspanne
  • zum Kleben von Isoliermaterialien wie Styropor®, Stein, Glaswolle, usw.
  • wasserbeständig



Hinweis:
Um das Sprühventil sauber zu halten, Dose nach Arbeitsende umdrehen und sprühen, bis nur noch Gas entweicht. Eventuelle Verschmutzungen an der Düse mit Lösemitteln beseitigen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Marke:
3M
Type:
77
Farbe:
Beige
Temperaturbeständigkeit:
–30 °C bis +60 °C °C
Kennzeichnung:
AT, DE. IT
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,91*
€ 19,80*
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 16,71*
€ 19,98*
12
pro Stück
€ 4,80*
ab € 16,90*
€ 20,13*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 20,21*
Lager 3145
24
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,60*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.