Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110613903 Herst.-Nr.: 539798 EAN/GTIN: 4048962271775 |
| |
|
| | |
| FISCHER Mörtelpatrone RM II 12
Der Verbundanker für gerissenen Beton ohne Bohrlochreinigung.
RM II ist der erste Verbundanker der mit Ankerstange RG M oder Innengewindeanker RG MI, der keine Bohrlochreinigung benötigt. Dies ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt und eine wirtschaftliche Montage. Darüber hinaus entsteht eine geringere Belastung durch Bohrstaub auf der Baustelle. Dies erhöht die Sicherheit für den Anwender. Die vorportionierte Reaktionspatrone ist einfach anzuwenden und für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders geeignet. Die Verwendung des Innengewindeankers RG MI ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität.
2-Komponenten-Mörtelpatrone beinhaltet styrolfreies, schnell abbindendes Vinylesterharz und Härter. Beim Setzvorgang zerstört die Dachschräge der Gewindestange die Patrone im Bohrloch, durchmischt und aktiviert den Mörtel. Mit Europäisch technischer Bewertung.
Montagehinweis: auch in nassem Beton und unter Wasser einsetzbar.
Hinweis: Bewertet für Überkopfmontage.
Weitere Informationen: | | Bohrlochtiefe mind.: | 110 mm | ETA-Bewertung: | ETA Option 1 | ø: | 12 mm | Marke: | Fischer | hef min. Verankerung: | 110 mm | Form: | RM II | Bohr ø: | 14 mm | Type: | RM II |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,384* | € 1,914* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 15,56* | € 21,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 16,18* | € 21,97* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,387* | € 23,429* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 25,84* | € 25,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|