Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR 30/8 8m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR 30/8 8m
Produktbild zu Illbruck TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR 30/8 8m
LOGO zu Illbruck TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR 30/8 8m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR 30/8 8m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR 30/8 8m
Artikel-Nr.:
     3145-110620900
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     320847
EAN/GTIN:
     4025109051728
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband illmod
Illbruck TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR 30/8 8m

illbruck TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR ist ein hochwertiger, geschlossenzelliger Polyvinylchlorid-Schaumstoff mit einer einseitigen Selbstklebung als Montagehilfe. Es dient zur Abdichtung zwischen kraftschlüssig verbundenen Bauteilen.

Produktvorteile:
  • schall- und schwingungsdämpfend
  • weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Benzine, Alkohole, Öl, Fett und Salzwasser
  • wasserdicht bei 30 % Komprimierung


Weitere Informationen:
Lagerfähigkeit ca.:
12 mo
Breite:
30 mm
Rollenlänge:
8 m
Stärke:
8 mm
Type:
TN553
Marke:
Illbruck
Farbe:
schwarz
Material:
Polyvinylchlorid-Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: fugenband, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,97*
€ 21,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.