| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110621280 Herst.-Nr.: 500250 EAN/GTIN: 4025109236491 |
| |
|
| | |
| Illbruck Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV EW 70 selbstklebend 25mSelbstklebende TwinAktiv Folie. Die vollflächig selbstklebende illbruck ME508 TwinAktiv VV dient zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge. Sie verfügt über eine intelligente und haftungsstarke Selbstklebung, die das Befestigen auf nahezu jedem Untergrund einfach und schnell macht. Aufgrund des variablen sd-Wertes ist diese Folie für innen und außen einsetzbar. Diese Folie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren "innen dichter als außen". Produktvorteile:- B2 normal entflammbar
- eine Folie für Innen- und Außenanwendung
- feuchtevariabler Folienverbund mit weichem Vlies
- niedriges Planungsrisiko, da keine Verwechslungsgefahr
- hervorragendes Trocknungspotenzial (vorbeugend gegen Schimmelbildung)
- intelligentes Feuchtemanagement durch variablen Sd-Wert
- mit RAL Gütezeichen "Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme"
- 9 Monate UV-Beständig
- vollflächig selbstklebend
Weitere Informationen: | | Rollenlänge: | 25 m | Marke: | Illbruck | Lagerfähigkeit ca.: | 24 mo | Verwendung: | Spezial-SK | Breite: | 70 mm | Rollen per Karton: | 4 ST | Type: | ME508 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussflansch, Fensterdichtband, ME500, Selbstklebend |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 1,0864* | € 1,3564* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 33,33* | € 44,63* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 35,49* | € 47,02* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 35,76* | € 47,36* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 41,61* | € 54,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|