Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fensterfolie ME501 TwinAktiv HI VV EW 200mm 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fensterfolie ME501 TwinAktiv HI VV EW 200mm 25m
Produktbild zu Illbruck Fensterfolie ME501 TwinAktiv HI VV EW 200mm 25m
Anwendungsbild zu Illbruck Fensterfolie ME501 TwinAktiv HI VV EW 200mm 25m
Symbol zu Illbruck Fensterfolie ME501 TwinAktiv HI VV EW 200mm 25m
Symbol zu Illbruck Fensterfolie ME501 TwinAktiv HI VV EW 200mm 25m
Symbol zu Illbruck Fensterfolie ME501 TwinAktiv HI VV EW 200mm 25m
LOGO zu Illbruck Fensterfolie ME501 TwinAktiv HI VV EW 200mm 25m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fensterfolie ME501 TwinAktiv HI VV EW 200mm 25m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fensterfolie ME501 TwinAktiv HI VV EW 200mm 25m
Artikel-Nr.:
     3145-110621309
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     501102
EAN/GTIN:
     4025109236811
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
fensterfolie fugenband
Illbruck Fensterfolie ME501 TwinAktiv HI VV EW 200mm 25m

Die Neue selbstklebende TwinAktiv HI. Vollflächig selbstklebender, feuchtevariabler Vlies-Folienverbund und optimierter Spezial-Selbstklebung für noch mehr Verarbeitungskomfort in der Fassade.

Diese Folie gilt als die „Unverwüstliche" und dient zur Abdichtung der Fenster- und Fassadenanschlussfugen. Aufgrund ihres variablen sd-Wertes ist diese Folie gleichzeitig innen und außen einsetzbar. Die ME501 VV ist in der Außenanwendung diffusionsoffen erfüllt als eine der ersten Fassadenfolien die Empfehlungen des neuen RAL-Leitfadens zur Montage von Vorhangfassaden.

Produktvorteile:
  • Ein- oder wechselseitig
  • gleichzeitig innen und außen einsetzbar
  • vollflächige Verklebung ohne zusätzlichen Folienkleber
  • starke Verklebung - nach dem Einbau sofort wetterfest
  • 1200 Pa Schagregenschutz
  • sichere Verarbeitung mittels vollflächigem Hochleistungsklebstoff für alle Oberflächen
  • intelligentes Feuchtemanagement durch variablen sd-Wert
  • niedriges Planungsrisiko, da innen und außen einsetzbar
  • zuverlässige Abdichtung - reißfest und bis zu 12 Monaten freibewittert UV-stabil
  • Eingetragen in der Datenbank für ökologisches Bauen & Sanieren


Hinweis:
Ein- oder wechselseitig vollflächige Verklebung ohne zusätzlichen Folienkleber auf einer handlichen 25m Rolle.
Eine Starke Vlieskaschierung schützt die Membran vor Witterungs und mechanischer Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Verwendung:
Selbstklebung
Type:
ME501
Breite:
200 mm
Rollenlänge:
25 m
Marke:
Illbruck
Lagerfähigkeit ca.:
24 mo
Weitere Suchbegriffe: Anschlussflansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,62*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,78*
€ 174,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,76*
€ 171,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,40*
€ 163,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,21*
€ 154,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,62*
€ 137,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CPG
399673
ab € 9,79*
Zubehör
illbruck
501274
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.