Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck ME322 Fensterfolie Innen EW 70mm x 25m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck ME322 Fensterfolie Innen EW 70mm x 25m
Produktbild zu Illbruck ME322 Fensterfolie Innen EW 70mm x 25m
Anwendungsbild zu Illbruck ME322 Fensterfolie Innen EW 70mm x 25m
Symbol zu Illbruck ME322 Fensterfolie Innen EW 70mm x 25m
LOGO zu Illbruck ME322 Fensterfolie Innen EW 70mm x 25m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck ME322 Fensterfolie Innen EW 70mm x 25m
Sicherheitsdatenblatt AT
Artikel-Nr.:
     3145-110621366
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     503004
EAN/GTIN:
     4025109250152
Suchbegriffe:
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
fensterfolie fugenband
Illbruck ME322 Fensterfolie Innen EW 70mm x 25m

Die überputzbare vollflächig selbstklebende Fensterfolie ME322 dient zuverlässig zur inneren luftdichten und dampfbremsenden Abdichtung von Fensteranschlussfugen. Sie ist speziell für die innere Fensterabdichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk geeignet. Sie ist extrem anschmiegsam und durch die Klebungen ein- und wechselseitig zu befestigen. Darüber hinaus ist sie durch ihre Vlieskaschierung vollflächig überputzbar und haftet hervorragend auf vielen bauüblichen Untergründen, wie z.B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, Metall, Holz, Dämmstreifen (EPS, XPS,PUR-Hartschaum).

Produktvorteile:
  • wird mit vollflächiger Selbstklebung geliefert
  • zur inneren luftdichten und dampfbremsenden Abdichtung
  • luftdicht gemäß DIN 4108-7
  • Baustoffklasse B2
  • dampfbremsend
  • überputzbar


SD Wert = ca. 100 m

Weitere Informationen:
Type:
ME322
Marke:
Illbruck
Breite:
70 mm
Rollenlänge:
25 m
Einsatzbereich:
Innen
Verarbeitungstemperatur:
5°C bis +45°C
Weitere Suchbegriffe: Alukaschiert, Fensterband, Fensterdichtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 50,04*
€ 59,55
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 49,59*
€ 59,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,60*
€ 55,45
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 44,50*
€ 52,96
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 40,13*
€ 47,75
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
illbruck
501274
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.