Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 200mmx 1,2mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 200mmx 1,2mm
Produktbild zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 200mmx 1,2mm
Symbol zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 200mmx 1,2mm
Sicherheitsdatenblatt GB
Sicherheitsdatenblatt HU
Symbol zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 200mmx 1,2mm
Datenblatt zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 200mmx 1,2mm
LOGO zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 200mmx 1,2mm
Technisches Datenbaltt zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 200mmx 1,2mm
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110621397
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     302686
EAN/GTIN:
     4025109003833
Suchbegriffe:
EPDM-Folie
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
illbruck epdm-folie
Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 200mmx 1,2mm

illbruck ME220 EPDM-Folie Außen dient zur äußeren Abdichtung von unteren Anschlüssen von Türen und bodenständigen Fenstern zum Perimeterbereich. ME220 ist geeignet als Bauwerksabdichtung am Gebäudesockel für Anschlüsse von Abdichtungen nach DIN 18195-4 und DIN 18195-6 Abschnitt 9.

Produktvorteile:
  • extrem witterungs- und temperaturbeständig
  • hohe Dehnfähigkeit


Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Rollenlänge:
25 m
Material:
EPDM-Kautschuk
Breite:
200 mm
Farbe:
Schwarz
Marke:
Illbruck
Type:
ME220
Weitere Suchbegriffe: fensterfolie fugenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 222,59*
€ 264,88
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 217,70*
€ 259,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 205,66*
€ 244,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 199,64*
€ 237,57
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 183,73*
€ 218,64
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
illbruck
304225
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.