Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 250mm x 0,75mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 250mm x 0,75mm
Produktbild zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 250mm x 0,75mm
Symbol zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 250mm x 0,75mm
Sicherheitsdatenblatt GB
Sicherheitsdatenblatt HU
Symbol zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 250mm x 0,75mm
Datenblatt zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 250mm x 0,75mm
LOGO zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 250mm x 0,75mm
Technisches Datenbaltt zu Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 250mm x 0,75mm
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110621403
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     302635
EAN/GTIN:
     4025109003499
Suchbegriffe:
EPDM-Folie
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
Illbruck EPDM Folie aussen ME 220 250mm x 0,75mm

illbruck ME220 EPDM-Folie Außen dient zur äußeren Abdichtung von unteren Anschlüssen von Türen und bodenständigen Fenstern zum Perimeterbereich. ME220 ist geeignet als Bauwerksabdichtung am Gebäudesockel für Anschlüsse von Abdichtungen nach DIN 18195-4 und DIN 18195-6 Abschnitt 9.

Produktvorteile:
  • extrem witterungs- und temperaturbeständig
  • hohe Dehnfähigkeit


Weitere Informationen:
Material:
EPDM-Kautschuk
Stärke:
0,75 mm
Farbe:
Schwarz
Breite:
250 mm
Rollenlänge:
25 m
Marke:
Illbruck
Type:
ME220
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,20*
Lager 3145
11
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 185,34*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 185,34*
€ 220,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 174,73*
€ 207,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 165,85*
€ 197,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 161,81*
€ 192,55
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 155,31*
€ 184,82
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 147,68*
€ 175,74
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
illbruck
304225
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.