| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110621410 Herst.-Nr.: 311698 EAN/GTIN: 4025109025330 |
| |
|
| | |
| Illbruck ME110 Allwetterfolie 80x1mmx25millbruck ME110 Allwetterfolie ist eine hochwertige vollflächig selbstklebende Spezial-PmB-Folie (Polymer modifiziertes Bitumen) mit einer elastischen, reißfesten HDPE-Abdeckung. Sie dient zur luft-, wind- und wasserdichten Verklebung am Baukörper im Fassadenbereich. Die Folie hat eine hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie z.B. auf Beton, Mauerwerk, Holz, Metallen, vielen Kunststoffen, Hart-PVC und verschiedenen Kaltbitumen. Produktvorteile:- Verarbeitung auf leicht feuchten Untergründen
- luft-, wind- und wasserdicht
- Verarbeitung bis zu -5 °C
- einfach, schnell und kostengünstig zu verlegen
- geschlitztes Abdeckpapier
Weitere Informationen: | | Stärke: | 1 mm | Breite: | 80 mm | Rollenlänge: | 25 m | Farbe: | Schwarz | Lagerfähigkeit ca.: | 12 mo | Marke: | Illbruck | Type: | ME110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bitumfolie, Dichtungsfolie, Klebedichtband, Windfolie |
| | |
| |