Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Grundierung
>
Bodengrundierung
>
Artikel
Illbruck AT140 Primer 500ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-110623824
Hersteller:
illbruck
Herst.-Nr.:
378188
EAN/GTIN:
4014431600421
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Illbruck AT140 Primer 500ml
1-komponentiger Primer für illbruck Hybrid Kleb- und Dichtstoffe. Anzuwenden auf saugenden Untergründen, z.B. Beton.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Farbe:
Transparent
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
AT140
Marke:
Illbruck
... >
Fenstermontage / Türenmontage
>
Zubehör für Fensterfolien
>
illbruck AT140 Primer
Weitere Suchbegriffe:
Haftvermittler
,
Primer
,
primer 500ml
,
adhesion primer
,
illbruck primer
,
Vorwandmontage System
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Illbruck ME902 Butyl-& Bitumen Sprühprimer 500ml
illbruck
501274
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen