Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRILITH Holzkitt Lärche 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRILITH Holzkitt Lärche 100ml
Produktbild zu GRILITH Holzkitt Lärche 100ml
Anwendungsbild zu GRILITH Holzkitt Lärche 100ml
Farbkarte
LOGO zu GRILITH Holzkitt Lärche 100ml
Technisches Datenbaltt zu GRILITH Holzkitt Lärche 100ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110625304
Hersteller:
     GRILITH
Herst.-Nr.:
     750104034818
EAN/GTIN:
     9004267148995
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holzkitt lärche
GRILITH Holzkitt Lärche 100ml

Grilith Holzkitt ist eine Füllmasse auf Basis von Holzmehl/Alkydharz/Cellulosenitrat, zum Ausbessern von kleinen Fehlstellen.
Die getrocknete Spachtelmasse ist beizbar und mit wasserverdünnbaren oder lösemittelbasierenden Möbellacken überlackierbar.

Produktvorteile:
  • knetbarer Holzkitt für Löcher und Risse
  • härtet rasch, anschließend wie festes Holz verarbeitbar
  • lösemittelhaltig
  • ideal zum Ausbessern von Furnierbeschädigungen, Antiquitätenrenovierungen, Bastel- und Reparaturarbeiten.


Hinweis:
Zwei dünn aufgebrachte Schichten führen zu besseren Ergebnissen als eine dick gespachtelte Schicht.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Dose
Inhalt:
100 ml
Farbe:
Buche/Lärche
Marke:
Grilith
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Produktart:
Holzkitt
Weitere Suchbegriffe: holz spachtelmasse, grilith holzkitt, Holzspachtel, Lärchenkitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRILITH
801300021012
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.