Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRILITH Holzkitt Esche 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRILITH Holzkitt Esche 200ml
Produktbild zu GRILITH Holzkitt Esche 200ml
Anwendungsbild zu GRILITH Holzkitt Esche 200ml
Farbkarte
LOGO zu GRILITH Holzkitt Esche 200ml
Technisches Datenbaltt zu GRILITH Holzkitt Esche 200ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110625309
Hersteller:
     GRILITH
Herst.-Nr.:
     750104035414
EAN/GTIN:
     9004267148889
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holz spachtelmasse
GRILITH Holzkitt Esche 200ml

Grilith Holzkitt ist eine Füllmasse auf Basis von Holzmehl/Alkydharz/Cellulosenitrat, zum Ausbessern von kleinen Fehlstellen.
Die getrocknete Spachtelmasse ist beizbar und mit wasserverdünnbaren oder lösemittelbasierenden Möbellacken überlackierbar.

Produktvorteile:
  • knetbarer Holzkitt für Löcher und Risse
  • härtet rasch, anschließend wie festes Holz verarbeitbar
  • lösemittelhaltig
  • ideal zum Ausbessern von Furnierbeschädigungen, Antiquitätenrenovierungen, Bastel- und Reparaturarbeiten.


Hinweis:
Zwei dünn aufgebrachte Schichten führen zu besseren Ergebnissen als eine dick gespachtelte Schicht.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Dose
Inhalt:
200 ml
Farbe:
Fichte/Birke/Esche
Marke:
Grilith
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Produktart:
Holzkitt
Weitere Suchbegriffe: Holzspachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRILITH
801300021012
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.