Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER - 5in1 - Buntlack matt RAL 7016 Anthrazitgrau 375 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ADLER - 5in1 - Buntlack matt RAL 7016 Anthrazitgrau 375 ml
Produktbild zu ADLER - 5in1 - Buntlack matt RAL 7016 Anthrazitgrau 375 ml
LOGO zu ADLER - 5in1 - Buntlack matt RAL 7016 Anthrazitgrau 375 ml
Artikel-Nr.:
     3145-110625369
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     413200701637
EAN/GTIN:
     9004267283009
Suchbegriffe:
Buntlack
buntlack
ADLER - 5in1 - Buntlack matt RAL 7016 Anthrazitgrau 375 ml

Universeller, streichfertig matter Grund- und Decklack mit Grundierwirkung für DIY und Gewerbe.

Leicht zu verarbeitender, wasserbasierter matter Grund- und Decklack für innen und außen mit sehr guten Allroundeigenschaften. Universelle Anwendung auf diversen Untergründen. Das Produkt zeichnet sich durch ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität, gute Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe und gute Rostschutzwirkung aus. Das geruchsarme und umweltschonende Produkt ist blockfest, aromatenfrei, formaldehydfrei und nicht vergilbend.

Produktvorteile:
  • auf Wasserbasis
  • Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/l): 8-10
  • extrem gute Haftung auf den verschiedensten Untergründen perfekter UV- und Wetterschutz
  • hohe Farbtonstabilität
  • isoliert gegen Holzinhaltsstoffe und schützt bei Restrost
  • speziell zur Lackierung von Kinderspielzeug geeignet (entspricht den Normen EN 71-3 und ÖNORM S 1555)
  • Allroundlack für innen und außen auf Fenster, Türen, Alu, Zink, Hart-PVC u. Altbeschichtgungen
  • hitzebeständig bis 100 °C, - für Heizkörper geeignet
  • vergilbungsfrei, kein Nachdunkeln und Gelbstich auf Oberflächen



Hinweis:
Das Produkt ist gebrauchsfertig und Wasserverdünnbar.
Trockenzeit: (bei 23 °C und 50 % r.F.) ca. 6h.

Weitere Informationen:
RAL Nummer:
7016
Type:
5in1
Verpackung:
Dose
Kennzeichnung:
AT, DE
Farbe:
Anthrazitgrau
Marke:
Adler
Inhalt:
375 ml
Ausführung:
matt
Weitere Suchbegriffe: Grundierung, Holzlack, Lack, Metalllack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adler
807900021011
ab € 9,11*
Zubehör
Gebol
709244
ab € 1,25*
Zubehör
Schuller Eh'klar
72412
ab € 1,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22510
ab € 0,94*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22490
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.