Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESTO 2K Füllmasse 500g weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RESTO 2K Füllmasse 500g weiß
Produktbild zu RESTO 2K Füllmasse 500g weiß
Farbtabelle
Sicherheitsdatenblatt Härter AT
LOGO zu RESTO 2K Füllmasse 500g weiß
Technisches Datenbaltt zu RESTO 2K Füllmasse 500g weiß
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110625420
Hersteller:
     RESTO
Herst.-Nr.:
     PH01H WEISS
EAN/GTIN:
     9002730888935
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holz spachtelmasse
RESTO 2K Füllmasse 500g weiß

2 K-Spachtel auf Polyesterbasis für Arbeiten an Holz.

2K Spachtelmasse auf Polyester-Basis zur Ausbesserung größerer Schäden an Möbeln, Treppen, Holzböden, Türen, Fenstern und anderen Holzoberflächen, ideal zum Nachbilden fehlender Holzteile. Die Oberfläche des geschliffenen Spachtels ist leicht porig. Die gespachtelten Oberflächen können nach dem Trocknen geschliffen, gesägt, gebohrt, planiert und mit den meisten marktüblichen Lacken, Lasuren oder Wachsen imprägniert werden.

Produktvorteile:
  • plastisch
  • gut haftend
  • fällt nicht nach
  • dick auftragbar
  • beizbar
  • schnell trocknend
  • überstreichbar

Gebrauchsanweisung:
Die zu behandelnden Stellen sorgfältig entfetten, entstauben, an rauen oder verzahnen. Benötigte Spachtelmasse aus der Dose entnehmen, ca. 2% Härter zugeben, gut durchmischen, fest in den Untergrund eindrücken und modellieren. Verarbeitungszeit: 8 bis 10 Minuten je nach Raumtemperatur.
  • Nach ca. 20 bis 30 Min. kann die gespachtelte Fläche geschliffen, gebeizt und versiegelt werden.
  • Resto-2K-Spachtelmasse lässt sich durch Zugabe von max. 10% Resto Holzkitt farblich verändern.

Mischung:
  • 100 Gewichtsteile Holzkitt
  • 2 Gewichtsteile Härterpaste


Hinweis:
Als Untergrund nicht geeignet sind verzinktes Stahlblech, Wasch-Primer, Kunstharz- oder Nitro-Kombi-Grundierungen.
Der Untergrund ist sorgfältig von Trennmittelresten, Staub, Schmutz und Fett zu säubern und anzuschleifen.
Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und +25 °C liegen. Nicht unter +5 °C verarbeiten!
Werkzeuge nach dem Gebrauch mit Nitro-Verdünner reinigen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Dose
Marke:
Resto
Farbe:
Weiß
Inhalt:
500 g
Hinweis:
incl. Härter
Ausführung:
-
GHSSIGNAL:
Achtung
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Weitere Suchbegriffe: Alsobois, Feinspachtel, Restospachtel, Flüsssigholz, Holzspachtelmasse, Kitt, Resto, Spachtelmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2372-10
ab € 3,31*
Zubehör
RESTO
PHH30 - 30 G. HÄRTER TUBE EXTRA
ab € 6,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
50030
ab € 1,39*
Zubehör
STALOC
104408899
ab € 3,76*
Zubehör
STALOC
110642203
ab € 17,33*
Zubehör
STALOC
104409055
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.