Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESTO Holzkitt Mahagoni dunkel 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RESTO Holzkitt Mahagoni dunkel 200g
Produktbild zu RESTO Holzkitt Mahagoni dunkel 200g
Anwendungsbild zu RESTO Holzkitt Mahagoni dunkel 200g
Anwendungsbild zu RESTO Holzkitt Mahagoni dunkel 200g
Farbtabelle
LOGO zu RESTO Holzkitt Mahagoni dunkel 200g
Technisches Datenbaltt zu RESTO Holzkitt Mahagoni dunkel 200g
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110625451
Hersteller:
     RESTO
Herst.-Nr.:
     RH2
EAN/GTIN:
     5204032314028
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holz spachtelmasse
RESTO Holzkitt Mahagoni dunkel 200g

Universelle kremartige gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Wasserbasis zum Ausbessern von Schäden an Möbel, Türen, Böden,Treppen und anderen Holzoberflächen.

Geeignet für kleine Arbeiten an beschädigten Holzoberflächen im Innenbereich.

Ideal zum Kitten, Spachteln oder Porenfüllen von Holzoberflächen, untereinander mischbar, leicht zum Anwenden und Schleifen.
Beizbar, überlackierbar, kann mit Öl oder Wachs imprägniert werden, schnelle Trockenzeit, minimale Schrumpfung.

Produktvorteile:
  • lösungsmittelfrei
  • feinkörnig
  • leicht schleifbar
  • schnell trocknend
  • beizbar, überlackierbar
  • untereinander mischbar
  • wasser & spirituslöslich

Anwendung:
Die zu behandelnde Oberfläche muss fest, trocken, staub und ölfrei sein. Bei größeren Vertiefungen muss nach dem Schleifen, eventuell noch eine zweite Schicht aufgetragen werden. Der Auftrag erfolgt mit der Spachtel. Nach dem Endschliff kann die Oberfläche gebeizt, geölt, gewachst oder überlackiert werden.

Hinweis:
Die Trocknungszeit dauert je nach Volumen und Raumtemperatur 5 min bis mehrere Stunden. Bei größeren Schäden ist eine zweite Schicht erforderlich.
Mit Wasser oder Spiritus verdunnbar, die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser.

Weitere Informationen:
Farbe:
Mahagoni
Inhalt:
200 g
Marke:
Resto
Verpackung:
Dose
Hinweis:
wasserlöslich
Ausführung:
dunkel
Farbcode:
RH2
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: Alsobois, Möbelkitt, Restokitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 240 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2456-9
ab € 3,09*
Zubehör
Schuller Eh'klar
50030
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.