Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER Feinspachtel weiß 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ADLER Feinspachtel weiß 400g
Produktbild zu ADLER Feinspachtel weiß 400g
Anwendungsbild zu ADLER Feinspachtel weiß 400g
LOGO zu ADLER Feinspachtel weiß 400g
Technisches Datenbaltt zu ADLER Feinspachtel weiß 400g
Sicherheitsdatenblatt AT
Artikel-Nr.:
     3145-110625701
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     752504036404
EAN/GTIN:
     9004267004444
Suchbegriffe:
Feinspachtel
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
ADLER Feinspachtel weiß 400g

Wasserbasierte Füllspachtel zum Ausbessern von Fehlstellen wie Risse, Löcher etc. und glatten kleinen Flächen.

Anwendungsgebiete:
  • Maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie Holzfenster, Haustüren, Fensterläden und Wintergärten in den Gebrauchsklassen 2 und 3 ohne Erdkontakt.
  • Mauerwerk im Innen- und Außenbereich
  • Holz im Innen- und Außenbereich
  • Metall im Innen- und Außenbereich

Produktvorteile:
  • Gute Füllkraft, rasche Trocknung, sehr ergiebig
  • Geeignert für: Laub- und Nadelholz (Massivholz), Metall und Mauerwerk
  • Schleifbar nach ca. 1 - 2 h


Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Inhalt:
400 g
Verpackung:
Tube
Marke:
Adler
Bezeichnung:
Feinspachtel
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: feinspachtel, Flüsssigholz, Kitt, Spachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adler
752608097211
ab € 35,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.