Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER Poly-Feinspachtel schwarz 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ADLER Poly-Feinspachtel schwarz 1kg
Produktbild zu ADLER Poly-Feinspachtel schwarz 1kg
Anwendungsbild zu ADLER Poly-Feinspachtel schwarz 1kg
LOGO zu ADLER Poly-Feinspachtel schwarz 1kg
Technisches Datenbaltt zu ADLER Poly-Feinspachtel schwarz 1kg
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110625704
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     752608097301
EAN/GTIN:
     9004267190635
Suchbegriffe:
Feinspachtel
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
ADLER Poly-Feinspachtel schwarz 1kg

Universelle Zweikomponenten-Spachtel für Möbel- und Innenausbau für Industrie und Gewerbe.

Anwendungsgebiete:
  • Fehlstellen in Holz im Möbel- und Innenausbau
  • Zum Ausgleichen von Metalloberflächen

Produktvorteile:
  • Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+
  • Schleifbar (Schleifen, Bohren, Fräsen) nach 30 min
  • Überlackierbar nach 3 - 5 h


Hinweis:
Mischungsverhältnis: 100:1-4
Beide Komponenten werden so lange miteinander vermischt, bis ein homogener Farbton erreicht ist.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Dose
Marke:
Adler
Farbe:
Schwarz
Inhalt:
1 kg
Bezeichnung:
Poly-Feinspachtel
Kennzeichnung:
AT, DE
GHSSIGNAL:
Achtung
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Weitere Suchbegriffe: adler feinspachtel, feinspachtel, feinspachtel 1000g, Kitt, Spachtel, Spachtl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adler
751700021030
ab € 8,30*
Zubehör
Adler
751700021060
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.