Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAO Klarlack stumpfmatt 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BAO Klarlack stumpfmatt 300ml
Produktbild zu BAO Klarlack stumpfmatt 300ml
Anwendungsbild zu BAO Klarlack stumpfmatt 300ml
LOGO zu BAO Klarlack stumpfmatt 300ml
Technisches Datenbaltt zu BAO Klarlack stumpfmatt 300ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110625908
Hersteller:
     BAO
Herst.-Nr.:
     804/3/A
EAN/GTIN:
     4014920004396
Suchbegriffe:
Klarlack
Mattlack
Seidenmattlack
mattlack klarlack
BAO Klarlack stumpfmatt 300ml

Bao-Spray 800 Klarlack ist lieferbar den Glanzgraden glänzend, seidenmatt, matt und stumpfmatt.

Produktvorteile:
  • für eine fachgerechte Ausbesserung
  • für eine fachgerechte Nachlackierung
  • geeignet zur Ein- und Umfärbung von Möbeln oder Holzwerkstoffen für den Innenbereich
  • die Klarlacke sind randlos aufsprühbar
  • der Lackfilm ist klar und hält normalen Beanspruchungen stand


Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Ausführung:
stumpfmatt
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: klarlack, 802/A, Ausbesserungslack, BAO, BAO-Spray, Bao, Lackspray, Spraylack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BAO
SET
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.