Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLFI Dampfbremse Universal


Menge:  m²  
Produktinformationen
Produktbild zu WOLFI Dampfbremse Universal
Produktbild zu WOLFI Dampfbremse Universal
LOGO zu WOLFI Dampfbremse Universal
Technisches Datenbaltt zu WOLFI Dampfbremse Universal
Artikel-Nr.:
     3145-110626000
Hersteller:
     WOLFI
Herst.-Nr.:
     600-3
EAN/GTIN:
     9120024620181
Suchbegriffe:
Dampfbremse
Dampfsperre
WOLFI Dampfbremse Universal

Gitterverstärkte Kraftpapier-Dampfbremse für behagliches Wohnklima.

Produktvorteile:
  • feuchteregulierend für Vollsparrendämmung
  • geeignet für diffusionsdichte Steildächer bis 800 m Seehöhe
  • gitterverstärkt und reißfest
  • für jeden Dämmstoff geeignet

Anwendungsgebiete:
Wolfi Dampfbremse wird durch tackern, nageln oder kleben, direkt unterhalb der Wärmedämmung, parallel oder quer zu den Sparren der Dachkonstruktion entsprechend der Überlappungslinie spannungsfrei verlegt. Die bedruckte Seite der Dampfbremse zeigt dabei zum Innenraum. Achten Sie darauf, dass alle Überlappungen, Rohrdurchführungen und Beschädigungen mit Wolfi Kraft PLUS oder Wolfi Flex luftdicht verklebt sind.

Abgabe nur in ganzen Rollen a' 50 m²

Weitere Informationen:
Rollenlänge:
50 m
Gewicht:
160 g/m²
Rollenbreite:
100 cm
Hinweis:
Sd Wert 4m
Type:
Universal
Marke:
Wolfi
Bezeichnung:
Dampfbremse
Weitere Suchbegriffe: Wolfinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 25.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 m²
€ 2,59*
€ 3,08
pro m²
ab 100 m²
€ 2,57*
€ 3,06
pro m²
ab 250 m²
€ 2,47*
€ 2,94
pro m²
ab 500 m²
€ 2,41*
€ 2,87
pro m²
ab 25000 m²
€ 2,05*
€ 2,44
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLFI
360-3
ab € 33,38*
Sonstiges
WOLFI
350-3
ab € 20,07*
Sonstiges
WOLFI
415-3
ab € 38,63*
Sonstiges
WOLFI
310-3
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.