Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLFI Dampfbremse Variosan


Menge:  m²  
Produktinformationen
Produktbild zu WOLFI Dampfbremse Variosan
Produktbild zu WOLFI Dampfbremse Variosan
LOGO zu WOLFI Dampfbremse Variosan
Technisches Datenbaltt zu WOLFI Dampfbremse Variosan
Artikel-Nr.:
     3145-110626011
Hersteller:
     WOLFI
Herst.-Nr.:
     1605-3
EAN/GTIN:
     9120024620433
Suchbegriffe:
Dampfbremse
Dampfsperre
WOLFI Dampfbremse Variosan

Dampfbremse für bauphysikalisch schwierige Fälle - mit Austrocknungseffekt.

Produktvorteile:
  • feuchteregulierende Dampfbremse mit veränderbarem Sd-Wert
  • 3-lagigier Verbund aus PP-Vlies integriertem Gewebe und feuchtevariabler Folie
  • für Neubau und Sanierung
  • Austrocknungseffekt bei Restbaufeuchte
  • die Lösung für bauphysikalisch schwierige Fälle
  • für nachträglichen Einbau von außen

Anwendungsgebiete:
Wolfi Variosan wird als Dampfbremse für Steil- und Flachdächer sowie für den Wandbereich eingesetzt. Mit der Verwendung von Wolfi Variosan wird die Wasserdampfdiffusion in die Wärmedämmung reguliert und Zugluft verhindert. Durch den variablen sd-Wert von 0,5 – 5 m wird nur so viel Feuchtigkeit in die Wärmedämmung abgegeben, wie die spezielle Schicht der Wolfi Variosan zulässt. Bei Veränderung der relativen Luftfeuchtigkeit ändert sich auch der sd-Wert von Wolfi Variosan und ermöglicht eine Rücktrocknung im Sommer.
Diese Eigenschaften sind sehr oft bei Sanierung und Umbau notwendig, damit man alte Substanz erhalten kann.

Hinweis:
Wolfi Variosan kann unter bestimmten Voraussetzungen auch als Dampfbremse für Innendämmungen bei der Gebäudesanierung verwendet werden.
Die Dampfbremse hat keine wasserführende Funktion und ist somit während der Bauphase von Witterungseinflüssen zu schützen.

Abgabe nur in ganzen Rollen a' 75 m²

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
150 cm
Gewicht:
130 g/m²
Rollenlänge:
50 m
Hinweis:
Sd Wert 0,5-5 m (feuchtevariabel)
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
Variosan
Marke:
Wolfi
Bezeichnung:
Dampfbremse
Weitere Suchbegriffe: Wolfinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 37.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 m²
€ 4,45*
€ 5,30
pro m²
ab 150 m²
€ 4,42*
€ 5,26
pro m²
ab 375 m²
€ 4,26*
€ 5,07
pro m²
ab 750 m²
€ 4,11*
€ 4,89
pro m²
ab 37500 m²
€ 3,64*
€ 4,33
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLFI
360-3
ab € 33,38*
Sonstiges
WOLFI
350-3
ab € 20,07*
Sonstiges
WOLFI
415-3
ab € 38,63*
Sonstiges
WOLFI
310-3
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.