Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Grout - 312 Vergussmörtel 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Grout - 312 Vergussmörtel 25kg
Produktbild zu SIKA Grout - 312 Vergussmörtel 25kg
LOGO zu SIKA Grout - 312 Vergussmörtel 25kg
Technisches Datenbaltt zu SIKA Grout - 312 Vergussmörtel 25kg
Sicherheitsdatenblatt AT
Artikel-Nr.:
     3145-110626021
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     531492
EAN/GTIN:
     7612895356402
Suchbegriffe:
Mörtel
sika mörtel
mörtel 25kg
SIKA Grout - 312 Vergussmörtel 25kg

Zementgebundener, fließfähiger, expandierender hochpräziser Vergussmörtel nach EN 1504-6.
SikaGrout®-312 ist ein 1-komponentiger, zementgebundener, staubreduzierter, fließfähiger, expandierender Präzisionsvergussmörtel für Schichtdicken von 6 - 125 mm, der die Anforderungen nach EN 1504-6 erfüllt.

Produktvorteile:
  • kann mit der Maschine gepumpt oder von Hand vergossen werden
  • sehr gute Fließeigenschaften
  • expandiert in den ersten 24 Stunden
  • extrem schwindarm
  • hohe Druckfestigkeit
  • staubt nicht beim Anmischen
  • quarzstaubfreie Rezeptur
  • rasche Festigkeitsentwicklung
  • gute Frühfestigkeit bei +5°C
  • kein Entmischen oder Ausbluten
  • hohe Frost-Taumittelbeständigkeit (XF4)
  • Brandklasse A1

Anwendungsgebiete:
  • Untergießen von Auflagern, Maschinenfundamenten, Schienen, Kranbahnen und Stützen
  • Ausgießen von Hohlräumen und Fugen
  • Befestigung von Stützen und Stehern
  • Erhöhung oder Wiederherstellung der Tragfähigkeit von Betontragwerken (Prinzip 4, Verfahren 4.2 nach EN 1504-9)
  • Einbau von Bewehrung in den Beton gemäß EN 1504-6


Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE
Marke:
Sika
Farbe:
grau
Inhalt:
25 kg
Verpackung:
Papiersack
Verbrauch:
ca. 2 kg/m² für 1 mm Schichtstärke
Lagerfähigkeit ca.:
12 mo
Type:
312
Weitere Suchbegriffe: Beton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
25100
ab € 211,84*
Zubehör
Gebol
709216
ab € 4,59*
Zubehör
Kaufmann
43.057.01
ab € 6,07*
Zubehör
Schuller Eh'klar
48372
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.