Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLFI Steildach 180 Dual SK 1,0m /50m


Menge:  m²  
Produktinformationen
Produktbild zu WOLFI Steildach 180 Dual SK 1,0m /50m
Produktbild zu WOLFI Steildach 180 Dual SK 1,0m /50m
LOGO zu WOLFI Steildach 180 Dual SK 1,0m /50m
Technisches Datenbaltt zu WOLFI Steildach 180 Dual SK 1,0m /50m
Artikel-Nr.:
     3145-110626213
Hersteller:
     WOLFI
Herst.-Nr.:
     668-3
EAN/GTIN:
     9120024620464
WOLFI Steildach 180 Dual SK 1,0m /50m

Hochdiffusionsoffene, strapazierfähige Schalungsbahn für Steildächer oder als Winddichtung für Wandkonstruktionen.

Produktvorteile:
  • ab 15° Dachneigung einsetzbar
  • rutsch- und reißfest
  • stabile Oberfläche kein fusseln
  • robuste Schalungsbahn mit spitzen Werten
  • hohe Regenwasserdichtheit
  • zwei aufkaschierte Klebestreifen zur optimalen Verklebung


Anwendungsgebiete:
Im Steildachbereich als Schalungs- und Vordeckbahn. Als Feuchteschutz und Winddichtung bei Holzkonstruktionen im Außenbereich. Kann auf geschalten und ungeschalten Dachkonstruktionen verlegt werden. Mit der Verwendung dieser Schalungsbahn kann auf eine Belüftung zwischen Vordeckbahn und Wärmedämmung verzichtet werden. Die Sparrenhöhe kann deshalb, in Verbindung mit den dazupassenden Dampfbremsen, vollständig für die Wärmedämmung genutzt werden.

Verklebung:
  • Wolfi Kraft od. Wolfi Flex
  • Anschlussverklebung mit Wolfi Fix Folienklebstoff (nicht Wolfi Polymer)


Abgabe nur in ganzen Rollen

Weitere Informationen:
Type:
Steildach
Bezeichnung:
Schalungsbahn
Marke:
Wolfi
Gewicht:
180 g/m²
Hinweis:
Sd Wert 0,02 m
Rollenbreite:
100 cm
Rollenlänge:
50 m
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 25.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 m²
€ 3,85*
€ 4,58
pro m²
ab 100 m²
€ 3,80*
€ 4,52
pro m²
ab 250 m²
€ 3,70*
€ 4,40
pro m²
ab 500 m²
€ 3,56*
€ 4,24
pro m²
ab 25000 m²
€ 3,11*
€ 3,70
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.