Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLFI Flex UV Folienklebeband 60mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOLFI Flex UV Folienklebeband 60mm x 25m
Produktbild zu WOLFI Flex UV Folienklebeband 60mm x 25m
LOGO zu WOLFI Flex UV Folienklebeband 60mm x 25m
Technisches Datenbaltt zu WOLFI Flex UV Folienklebeband 60mm x 25m
Artikel-Nr.:
     3145-110626305
Hersteller:
     WOLFI
Herst.-Nr.:
     410-3
EAN/GTIN:
     9120024620228
Suchbegriffe:
Wolfinger
WOLFI Flex UV Folienklebeband 60mm x 25m

Dehnfähiges Folienklebeband zur Verklebung von Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen von Dachunterspann-, Schalungs- und Fassadenbahnen. Durch seine UV stabilisierte Spezialfolie und den hoch feuchtigkeitsbeständigen Klebstoff innen und außen einsetzbar.

Produktvorteile:
  • extreme hohe Klebekraft
  • 12 Monate UV beständig
  • sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit (regensicher)
  • gute Weichmacherbeständigkeit


Weitere Informationen:
Rollenlänge:
25 m
Rollenbreite:
6 cm
Verarbeitungstemperatur:
- 5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit:
- 40 °C bis +100 °C
Type:
Wolfi Flex UV
Bezeichnung:
Klebeband
Marke:
Wolfi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WOLFI
415-3
ab € 38,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.