Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLFI Flex 60mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOLFI Flex 60mm x 25m
Produktbild zu WOLFI Flex 60mm x 25m
LOGO zu WOLFI Flex 60mm x 25m
Technisches Datenbaltt zu WOLFI Flex 60mm x 25m
Artikel-Nr.:
     3145-110626600
Hersteller:
     WOLFI
Herst.-Nr.:
     350-3
EAN/GTIN:
     9120024620037
Suchbegriffe:
Wolfinger
WOLFI Flex 60mm x 25m

Dehnfähiges Folienklebeband zum luftdichten Anschluss von Dachdurchdringungen sowie für die Verklebung von Dampfbremsen, Dampfsperren und Schalungsbahnen.

Material: fadenverstärktes PE Klebeband mit Acrylkleber.

Produktvorteile:
  • extreme hohe Klebekraft
  • super flexibel
  • handabreißbar trotz Armierung


Weitere Informationen:
Rollenlänge:
25 m
Rollenbreite:
6 cm
Temperaturbeständigkeit:
- 40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur:
- 5 °C bis +40 °C
Type:
Wolfi Flex
Marke:
Wolfi
Bezeichnung:
Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WOLFI
415-3
ab € 38,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.