Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Artikel
SCHULLER Klebe-Abdeckband Red Core IND 4515 38mm x 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-110630013
Hersteller:
Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
45157
EAN/GTIN:
9002588451572
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
SCHULLER Klebe-Abdeckband Red Core IND 4515 38mm x 50m
Hitzebeständigkeit bis 80 °C.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
38 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
Beige
Bezeichnung:
Abdeckbänder
Ausführung:
Economy
Temperaturbeständigkeit:
bis +80 °C
Material:
Krepp-Papier
Kleber:
Kautschuk
Bandstärke:
0,125 mm
Marke:
Schuller
Type:
4515
... >
Economy Abdeckbänder
>
Economy Abdeckklebeband / Hitzebeständig
>
Abdeckklebeband Hitzebeständig 80 °C
Weitere Suchbegriffe:
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
abdeckband rolle 38mm x 50 m
,
abdeckband
,
abdeckband 50m
,
Abdeckbänder
,
Abdeckklebebänder
,
Schuller
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
7 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 4,30*
Lager 3145
1 Tag
448
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckvlies 50 x 1 m grau
k.A.
ab € 47,40*
Zubehör
Paper Protect Abdeckpapier 150mm x 50 m
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier - Taiga S170 Breite 1000 mm Länge 100 m
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,90*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 18cmx20m
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 30cmx20m
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
SCHULLER Ersatzwalze aus 7 mm Flor zu Heizkörperroller Länge 100 mm ø 24 mm
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
SCHULLER Farbeimer oval aus Kunststoff 12,5 Liter
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 200 x 210 mm
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 390 mm
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
SCHULLER Pinsel Set mit Flachpinseln Breite 25, 35 und 50 mm 3-teilig
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 110cm x 20m / 17mm Klebesteifen
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,34*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 240cm x 17m / 17mm Klebesteifen
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,69*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 55cm x 20m / 17mm Klebesteifen
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen