Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuller Klebe-Abdeckband 45073 RED Core PRO 30mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schuller Klebe-Abdeckband 45073 RED Core PRO 30mmx50m
Produktbild zu Schuller Klebe-Abdeckband 45073 RED Core PRO 30mmx50m
LOGO zu Schuller Klebe-Abdeckband 45073 RED Core PRO 30mmx50m
Artikel-Nr.:
     3145-110630036
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45076
EAN/GTIN:
     9002588450766
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Schuller Klebe-Abdeckband 45073 RED Core PRO 30mmx50m

Das Premium Klebeband für Maler und Autolackierer.
Klebe-Abdeckband aus speziell aus gekrepptem Papierträger speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Imprägniertes, wasserabweisendes Papierabdeckband mit hervorragenden Klebeeigenschaften auf den meisten Oberflächen. Das Abdeckband ist für alle gängigen Farben und Lacke kompatibel. Lässt sich rückstandslos abziehen.

Produktvorteile:
  • speziell für Maler- und Lackierarbeiten
  • wasserabweisendes Papierabdeckband
  • hohe Klebekraft
  • Hitzebeständig bis 90°C
  • rückstandslos abziehbar
  • geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke


Weitere Informationen:
Kleber:
Kautschuk
Temperaturbeständigkeit:
bis +90 °C
Farbe:
Rot
Material:
Krepp-Papier
Bandlänge:
50 m
Type:
4573
Bezeichnung:
Abdeckbänder
Marke:
Schuller
Bandbreite:
30 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
32
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 5,01*
Lager 3145
66
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,32*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,40*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,34*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,69*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.