Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
TESA Doppelseitiges Klebeband / tesafix® 4964 weiß, 9mm / 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-110630151
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04964-00024-00
EAN/GTIN:
4005800018763
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
TESA Doppelseitiges Klebeband / tesafix® 4964 weiß, 9mm / 50m
tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist.
Es bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im speziellen ist es bestens geeignet zur Bodenverlegung von Kabelkanälen, Trittmarkierungen oder Bodenbelägen. Dank seines hochwertigen Beschichtungsgewichts eignet sich der Klebstoff besonders gut für die Befestigung auf unregelmäßigen Oberflächen. Zusätzlich ermöglicht die problemlose Entfernung des Bands in den meisten Fällen eine saubere Ablösung ohne Rückstände. Es ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet.
Produktvorteile:
hohe Anfangsklebkraft
extrem reißfest (80 N)
für unpolare Kunststoffe geeignet (PP, PE)
rückstandsfreie Entfernung
flexible Einsatzmöglichkeiten
mit Gewebeträger
Anwendung:
Endloskleben von Gewebebahnen
Verkleben vom Teppich oder Bodenbeläge
Verkleben vom Trittmarkierungen
Bodenverlegung von Kabelkanälen
Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern
Hinweis:
Der ideale Einsatzort liegt im Innenbereich, da es nur begrenzt UV- und temperaturbeständig ist.
Nachhaltige Aspekte:
> 50% bio-based carbon content in total product without liner (tested acc. to EN 16640)
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Doppelseitige Klebebänder
Marke:
Tesa
Type:
4964
Bandbreite:
9 mm
Farbe:
Weiß
Temperaturbeständigkeit:
kurzfristig 110 °C
Bandstärke:
0,39 mm
Bandlänge:
50 m
... >
Doppelseitige Klebebänder
>
Economy
>
Tesa Doppelseitiges Klebeband / tesafix® 4964
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
tesa gewebeband weiß
,
gewebe klebeband
,
tesa gewebe-klebeband
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52DVW
16
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 7,50*
€ 10,38*
Lager 7223
8 Tage
unbekannt
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 11,11*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 11,63*
Lager 8685
18 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 17,54*
Lager 3145
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,51*
€ 32,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M Doppelseitiges Klebeband VHB 4655 F, 1,5mm x 12mm x 33m dunkelgrau
3M
7000072216
ab € 75,42*
Ähnlich
Tesa Kunststoff-Klebeband doppelseitig, Transparent, -40°C bis +200°C, Stärke 0.23mm, 38mm x 50m, Tesa 4970
tesa
04970-00153-00
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen