Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Twin Tape UV 35mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Twin Tape UV 35mm x 25m
Produktbild zu SCHULLER Twin Tape UV 35mm x 25m
Symbol zu SCHULLER Twin Tape UV 35mm x 25m
LOGO zu SCHULLER Twin Tape UV 35mm x 25m
Technisches Datenbaltt zu SCHULLER Twin Tape UV 35mm x 25m
Technisches Datenbaltt zu SCHULLER Twin Tape UV 35mm x 25m
Artikel-Nr.:
     3145-110631061
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45517
EAN/GTIN:
     9002588455174
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
SCHULLER Twin Tape UV 35mm x 25m

Ein hochwertiges doppelseitiges Klebeband mit einem weichen PVC-Träger, speziell für Malerarbeiten entwickelt um Abdeckfolien oder Abdeckpapiere an Oberflächen anzubringen.

Produktvorteile:
  • zur Aufnahme von großflächigen Abdeckplanen und Abdeckfolien
  • für glatte und leicht raue Oberflächen geeignet

Im Innenbereich bis zu 4 Wochen UV-beständig, im Außenbereich bis zu 5 Tage UV-beständig.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
35 mm
Bandlänge:
25 m
Bezeichnung:
Doppelseitige Klebebänder
Ausführung:
Economy
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +90 °C
Bandstärke:
0,15 mm
Kleber:
Acrylat
Material:
PVC Folie & PE-beschichtetes Papier
Reißdehnung:
220 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.