Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m blau
Produktbild zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m blau
LOGO zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m blau
Technisches Datenbaltt zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m blau
Technisches Datenbaltt zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m blau
Artikel-Nr.:
     3145-110632005
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     C1394
EAN/GTIN:
     4021393002484
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband coroplast
COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m blau

Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen.

  • mit VDE-Prüfzeichen
  • erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10


Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,1 mm
Farbe:
Blau
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
15 mm
Bezeichnung:
Isolierband
Ausführung:
Premium
Marke:
Coroplast
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, Baustellensicherheit, Coroplast 301
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
898
1
€ 9,70*
ab € 0,40*
€ 0,65*
20 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,7792*
€ 1,2509*
Lager 3145
140
1
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
53988-00032-00
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.