Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün
Produktbild zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün
LOGO zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün
Technisches Datenbaltt zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün
Technisches Datenbaltt zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün
Artikel-Nr.:
     3145-110632010
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     C1395
EAN/GTIN:
     4021393002491
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün

Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen.

  • mit VDE-Prüfzeichen
  • erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10


Weitere Informationen:
Bandbreite:
15 mm
Bandstärke:
0,1 mm
Bandlänge:
10 m
Farbe:
Grün
Bezeichnung:
Isolierband
Ausführung:
Premium
Marke:
Coroplast
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband 15mm x 10m grün, elektroisolierband, elektroisolierband grün, Baustellensicherheit, Coroplast 301
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
325
1
€ 9,70*
ab € 0,40*
€ 0,65*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,8074*
€ 1,2975*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.