Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Isoband
>
Artikel
COROPLAST Isolierband 0,10x30mmx25m weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-110632012
Hersteller:
Coroplast
Herst.-Nr.:
C1460
EAN/GTIN:
4021393002699
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband coroplast weiß 25 m
COROPLAST Isolierband 0,10x30mmx25m weiß
Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen.
mit VDE-Prüfzeichen
erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10
überbreit
Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,1 mm
Bandbreite:
30 mm
Bezeichnung:
Isolierband
Bandlänge:
25 m
Ausführung:
Premium
Farbe:
Weiß
Marke:
Coroplast
... >
Isolierbänder
>
Premium
>
Isolierband Coroplast 30mm
Weitere Suchbegriffe:
elektroisolierband
,
elektroisolierband weiß
,
Baustellensicherheit
,
Coroplast 301
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa tesaflex IEC 53988-00062-00 Isolierband Weiß (L x B) 25 m x 19 mm 1 St.
tesa
53988-00062-00
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen