Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COROPLAST Isolierband 0,10x30mmx25m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COROPLAST Isolierband 0,10x30mmx25m schwarz
Produktbild zu COROPLAST Isolierband 0,10x30mmx25m schwarz
LOGO zu COROPLAST Isolierband 0,10x30mmx25m schwarz
Technisches Datenbaltt zu COROPLAST Isolierband 0,10x30mmx25m schwarz
Technisches Datenbaltt zu COROPLAST Isolierband 0,10x30mmx25m schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-110632013
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     C1463
EAN/GTIN:
     4021393002705
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz 30mm x 2...
COROPLAST Isolierband 0,10x30mmx25m schwarz

Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen.

  • mit VDE-Prüfzeichen
  • erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10
  • überbreit


Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,1 mm
Bezeichnung:
Isolierband
Bandbreite:
30 mm
Ausführung:
Premium
Bandlänge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Marke:
Coroplast
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Baustellensicherheit, Coroplast 301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
53988-00002-00
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.