Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVT Vorlegeband 4x 6mm x 25m grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu EVT Vorlegeband 4x 6mm x 25m grau
Produktbild zu EVT Vorlegeband 4x 6mm x 25m grau
LOGO zu EVT Vorlegeband 4x 6mm x 25m grau
Technisches Datenbaltt zu EVT Vorlegeband 4x 6mm x 25m grau
Artikel-Nr.:
     3145-110634011
Hersteller:
     EVT
Herst.-Nr.:
     1891
EAN/GTIN:
     9002730475722
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
evt fugenband
EVT Vorlegeband 4x 6mm x 25m grau

Feinzelliges PE-Band, das eine gute Alterungsbeständigkeit aufweist.

Produktvorteile:
  • zellengeschlossenes Polyethylenband
  • zur Abdichtung gemäß DIN 18545
  • einseitig selbstklebend
  • einfache Verarbeitung, da ohne Abdeckfolie
  • weichmacherfrei
  • gegen die gebräuchlichen Chemikalien beständig

Anwendungsgebiete:
Zur Einstellung der optimalen Fugendimensionierung bei der Fensterabdichtung, zur thermischen Isolation, Abdichtung von Brüstungselementen, zur Weichlagerung oder Polsterung von diversen Materialien.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
25 m
Bandbreite:
6 mm
Bandstärke:
4 mm
Farbe:
Grau
Größe:
4x6 mm
Ausführung:
Premium
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: fugenband, fugenband 6mm, Einglasungsband, Türverglasungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2077*
  
Preis gilt ab 187.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Meter
ab 187500 Meter
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.