Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVT Vorlegeband 6x 9mm x 10m weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu EVT Vorlegeband 6x 9mm x 10m weiß
Produktbild zu EVT Vorlegeband 6x 9mm x 10m weiß
LOGO zu EVT Vorlegeband 6x 9mm x 10m weiß
Artikel-Nr.:
     3145-110634014
Hersteller:
     EVT
Herst.-Nr.:
     1878
EAN/GTIN:
     9002730475739
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband
EVT Vorlegeband 6x 9mm x 10m weiß

Feinzelliges PE-Band, das eine gute Alterungsbeständigkeit aufweist.

Produktvorteile:
  • zellengeschlossenes Polyethylenband
  • zur Abdichtung gemäß DIN 18545
  • einseitig selbstklebend
  • einfache Verarbeitung, da ohne Abdeckfolie
  • weichmacherfrei
  • gegen die gebräuchlichen Chemikalien beständig

Anwendungsgebiete:
Zur Einstellung der optimalen Fugendimensionierung bei der Fensterabdichtung, zur thermischen Isolation, Abdichtung von Brüstungselementen, zur Weichlagerung oder Polsterung von diversen Materialien.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Bandstärke:
6 mm
Bandbreite:
9 mm
Bandlänge:
10 m
Größe:
6x9 mm
Ausführung:
Premium
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Einglasungsband, Türverglasungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,5966*
  
Preis gilt ab 10 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,5966*
€ 0,70995
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,5166*
€ 0,61475
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,4966*
€ 0,59095
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4766*
€ 0,56715
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.