Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Elastozellband TN119 3x6mm 20m anthrazit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Elastozellband TN119 3x6mm 20m anthrazit
Produktbild zu Illbruck Elastozellband TN119 3x6mm 20m anthrazit
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu Illbruck Elastozellband TN119 3x6mm 20m anthrazit
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Elastozellband TN119 3x6mm 20m anthrazit
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110637032
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     400602
EAN/GTIN:
     4025109088267
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband illmod
Illbruck Elastozellband TN119 3x6mm 20m anthrazit

TN119 ist ein geschlossenzelliges, einseitig gewickeltes PE-Schaumband, das verwendet wird, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.

Anwendungsgebiete:

Dieses Band kann als Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z. B. in der Glasfalzabdichtung verwendet werden, sowie als Hinterfüllmaterial.

Produktvorteile:
  • ohne Abdeckpapier
  • leicht zu verarbeiten
  • einseitig klebend
  • als Hinterfüllmaterial geeignet
  • Baustoffklasse B2


Weitere Informationen:
Bandlänge:
20 m
Bandstärke:
3 mm
Bandbreite:
6 mm
Farbe:
Anthrazit
Ausführung:
Premium
Marke:
Illbruck
Type:
TN119
Weitere Suchbegriffe: fugenband, fugenband 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,94*
€ 4,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.