Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz
Produktbild zu Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz
Symbol zu Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-110637302
Hersteller:
     FOLTEC
Herst.-Nr.:
     KG6700_48SW
EAN/GTIN:
     9002730531930
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband, Panzertape 48mm x 50m schwarz

Gewebeverstärktes Universal-Klebeband, für vielseitigen Einsatz.

Das Klebeband besteht aus einem PE beschichteten Gewebe von guter Reißfestigkeit, ist äußerst anschmiegsam, beschichtet mit einem aggressiv klebenden
Synthese-Kautschukkleber von guter Soforthaftung und hoher Klebekraft. Es ist wasserdicht, flexibel, beständig gegen Öle, leichte Lösemittel und Chemikalien.
Leicht abrollbar und von Hand reißbar.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
48 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Bandstärke:
0,18 mm
Kleber:
Synthese-Kautschukkleber
Ausführung:
Economy
Bezeichnung:
Gewebebänder
Temperaturbeständigkeit:
- 5 bis + 60 °C
Material:
Papier/imprägniert
Type:
670HM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.