Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOLTEC Warnband rot/weiß 50mmx33m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktbild zu FOLTEC Warnband rot/weiß 50mmx33m
Produktbild zu FOLTEC Warnband rot/weiß 50mmx33m
Technisches Datenbaltt zu FOLTEC Warnband rot/weiß 50mmx33m
Artikel-Nr.:
     3145-110637507
Hersteller:
     FOLTEC
Herst.-Nr.:
     KW5090_50RW
EAN/GTIN:
     9002730876147
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
FOLTEC Warnband rot/weiß 50mmx33m

Das Klebeband besteht aus einer starken, reißfesten mit Schrägbalken bedruckten weich PVC-Folie, beschichtet mit einem Kautschukkleber von guter Sofort- und Dauerhaftung.
Es hat eine gute Abriebfestigkeit, eine geringe Dehnung und haftet auch auf leicht rauhen Untergründen.

Anwendungsgebiete:
Zur universellen Anwendung bei der Markierung von Kennzeichen von Maschinen und Geräten, Lagerstellplätzen usw.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
33 m
Bezeichnung:
Gefahren & Warnbänder
Farbe:
Rot / Weiß
Bandbreite:
50 mm
Bandstärke:
0,15 mm
Marke:
Foltec
Type:
K509
Ausführung:
Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
57025033
ab € 33,14*
Ähnlich
3M
13057A50
ab € 126,96*
Ähnlich
FOLTEC
KW5090_50GS
ab € 10,22*
Ähnlich
k.A.
DR-KV2110-ST003
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.