Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Montage Tape 19mm - doppelseitig klebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Montage Tape 19mm - doppelseitig klebend
Produktbild zu SCHULLER Montage Tape 19mm - doppelseitig klebend
LOGO zu SCHULLER Montage Tape 19mm - doppelseitig klebend
Technisches Datenbaltt zu SCHULLER Montage Tape 19mm - doppelseitig klebend
Artikel-Nr.:
     3145-110637814
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45621
EAN/GTIN:
     9002588456218
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
SCHULLER Montage Tape 19mm - doppelseitig klebend

Dieses doppelseitig klebende Schaumband, welches aus einem geschlossen zelligen Polyethylen Schaum hergstellt wird, ist mit einem starken Kleber beschichtet. Der Kleber ist mit einer silikonierten Folie abgedeckt. Das Band zeichnet sich durch eine sehr hohe Scherfestigkeit aus und ist resistent gegen Lösemittel, Chemikalien, UV und Hitze.

Anwendungsgebiete:
Vorwiegend wird dieses Band für den Aussenbereich und in der Autoindustrie verwendet.
Es dient für die Montage von Emblems, Ziergegenstände, Namensschilder, Profile usw

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Montageband
Marke:
Schuller
Bandbreite:
19 mm
Kleber:
Acrylic
Bandstärke:
1 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Bandlänge:
5 m
Klebeleistung:
13,75 N/25mm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
30
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 4,13*
Lager 3145
74
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,50*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45620
ab € 1,85*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45631
ab € 3,14*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45635
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.