Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 18cmx20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 18cmx20m
Produktbild zu SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 18cmx20m
LOGO zu SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 18cmx20m
Technisches Datenbaltt zu SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 18cmx20m
Artikel-Nr.:
     3145-110637822
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45842
EAN/GTIN:
     9002588458427
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier 20m
abdeckpapier
SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 18cmx20m

Abdeckpapier mit Papierkleberand
Die bewährte Kombination aus Abdeckpapier und Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken für den Innenbereich.

Produktvorteile:
  • selbstklebend
  • Kombination aus einem Papier-Abdeckband und Natron Kraft Papier.
  • schützt vor Farbspritzern und Tropfen
  • schützt vor jeglichen Verschmutzungen.
  • nur für den Innenbereich geeignet.


Hinweis:
Ohne Anstrich ist das Band nach max. 24 Stunden wieder abzuziehen. Nach den Anstreich- bzw. Malerarbeiten sollte das Klebeband ehestmöglich (nach der Trocknung der Farbe) abgezogen werden. Vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
20 m
Bandbreite:
180 mm
Kennzeichnung:
DE, EN
Marke:
Schuller
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Blue Core, BlueCore, Maskier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 2,85*
Lager 3145
57
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,27*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45951
ab € 2,47*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,34*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.