Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Primer-3N 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Primer-3N 250ml
Produktbild zu SIKA Primer-3N 250ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Primer-3N 250ml
Technisches Datenbaltt zu SIKA Primer-3N 250ml
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110640150
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     423802
EAN/GTIN:
     7612894884845
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
SIKA Primer-3N 250ml

Voranstrich zur Haftverbesserung für saugende Untergründe und Metalle

Anwendungsgebiete:
Transparenter Voranstrich auf Epoxidharz-Basis für Verklebungen und Abdichtungen mit Sikaflex, Sikasil und SikaBond-Produkten auf saugenden und nicht porösen Untergründen wie Beton, Holz und Metall. Nicht für Kunststoff geeignet.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
Farblos - Gelblich
Viskosität:
15 mPa·s
Verpackung:
Dose
Inhalt:
250 ml
Marke:
Sika
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Type:
3N
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, sika primer 206g+p 250ml, adhesion primer, sika haftvermittler, SikaBond, Sikaflex, Sikasil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.