Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Glättmittel Spray AA301, 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Glättmittel Spray AA301, 750ml
Produktbild zu Illbruck Glättmittel Spray AA301, 750ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu Illbruck Glättmittel Spray AA301, 750ml
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Glättmittel Spray AA301, 750ml
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Artikel-Nr.:
     3145-110642131
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     394792
EAN/GTIN:
     8713465309923
Suchbegriffe:
Abglaettfluessigkeit
Abglättmittel
Glättflüssigkeit
Glättmittel
Illbruck Glättmittel Spray AA301, 750ml

Zum Abglätten frischer Dichtstoffoberflächen

AA301 Glättmittel Spray steht bereits anwendungsfertig in der Sprühflasche zur Verfügung. Eine zusätzliche Verdünnung mit Wasser ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Sprühflasche
Ausführung:
gebrauchsfertig
Marke:
Illbruck
Inhalt:
750 ml
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
AA301
Weitere Suchbegriffe: illbruck glättmittel, abglättmittel, Glättemitel, Glättespray, silikongleitöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
200 4 01
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.