Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Schuherfrischer - Boot Protect, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Schuherfrischer - Boot Protect, 500 ml
Produktbild zu STALOC Schuherfrischer - Boot Protect, 500 ml
Produktbild zu STALOC Schuherfrischer - Boot Protect, 500 ml
Produktbild zu STALOC Schuherfrischer - Boot Protect, 500 ml
Anwendungsbild zu STALOC Schuherfrischer - Boot Protect, 500 ml
LOGO zu STALOC Schuherfrischer - Boot Protect, 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642227
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     BOOTPROTECT.500
EAN/GTIN:
     9002732007983
Suchbegriffe:
Textilerfrischer
textilerfrischer
STALOC Schuherfrischer - Boot Protect, 500 ml

STALOC Boot Protect für Stiefel, Sport-, Freizeit- und Arbeitsschuhe.
Beseitigt effektiv unangenehme Gerüche von Schuhen, Stiefeln und Bekleidungen. Es enthält einen leistungsstarken Deowirkstoff welcher die Neubildung von Gerüchen vermindert, aktiv gegen Bakterien wirkt und somit langanhaltenden Schutz vor unangenehmem Schweißgeruch bietet.

Produktvorteile:
  • äußerst ergiebige 500ml Spraydose - incl. Verlängerungsschlauch
  • neutralisiert unangenehme Gerüche
  • vermindert die Neubildung von Gerüchen
  • hinterlässt einen angenehmen und frischen Geruch
  • wirkt gegen schweißbildende Bakterien
  • kann vorbeugend gegen die Entwicklung von Fußpilz helfen
  • auch als Textilerfrischer für Kleidungsstücke einsetzbar

Anwendung:
Innenseite der Schuhe und Kleidungsstücke gleichmäßig in einem Abstand von ca. 20 cm einsprühen, einige Minuten einwirken und trocknen lassen, danach sind die Schuhe gebrauchsfertig.


Hinweis:
Ein Verlängerungsschlauch zur mühelosen Reinigung von Stiefel und hohen Schuhen ist im Lieferumfang enthalten.

Tipp:
Um einen angenehmen Arbeitstag im Schuh zu verbringen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Schuhe mit unserem BEKO TecLine Imprägnier-Spray von außen zu behandeln und anschließend STALOC Boot Protec auf der Innenseite anzuwenden.

Weitere Informationen:
Marke:
Staloc
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, SK, IT
Inhalt:
500 ml
Type:
SQ-295
Bezeichnung:
Schuherfrischer
Farbe:
Farblos
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: Febreze, Schuhdeo, Schuherfrischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,87*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.