Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO TecLine Abflusstornado 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKO TecLine Abflusstornado 1l
Produktbild zu BEKO TecLine Abflusstornado 1l
Anwendungsbild zu BEKO TecLine Abflusstornado 1l
Anwendungsbild zu BEKO TecLine Abflusstornado 1l
Anwendungsbild zu BEKO TecLine Abflusstornado 1l
LOGO zu BEKO TecLine Abflusstornado 1l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642236
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 28 1000
EAN/GTIN:
     4036421322229
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
BEKO TecLine Abflusstornado 1l

Hochwirksamer Abflussreiniger - Beseitigt mühelos hartnäckige Verschmutzungen und Verstopfungen.
Der Abflusstornado bietet eine schnelle Lösung für selbst die hartnäckigsten Verunreinigungen. Er entfernt mühelos Haare, Fettablagerungen und Zellstoffverbindungen, löst sogar Totalverschlüsse zuverlässig auf. Durch seine universelle Einsetzbarkeit eignet er sich für alle Abflussarten. Die Handhabung des Abflussreinigers ist denkbar einfach und erzielt eine schnelle Wirkung. Mit nur wenigen Handgriffen können Sie Ihren Abfluss effektiv reinigen und das Problem beheben.

Anwendungsbereiche:
bei hartnäckigen Verstopfungen in Küche, Bad und WC
für Hauskläranlagen geeignet

Produktvorteile:
  • saubere und freie Abflüsse in kürzester Zeit
  • entfernt mühelos Haare, Fettablagerungen und Zellstoffverbindungen
  • löst Totalverschlüsse
  • dringt durch stehendes Wasser
  • keine zusätzlichen Arbeitsschritte
  • garantiert schnelle Ergebnisse
  • hohe Materialdichte erreicht auch tief liegende Verschlüsse
  • gebrauchsfertiges Konzentrat

Verarbeitung:
Produkt unverdünnt einsetzen. Nicht zusammen mit anderen Chemikalien verwenden. Im normalen Anwendungsfall ca. 250 ml der TecLine Abflusstornado® langsam und vorsichtig in den Abfluss gießen. Produkt durchdringt stehendes Wasser. TecLine Abflusstornado® mindestens 30 Minuten einwirken lassen, anschießend gut mit kaltem Wasser nachspülen. Bei starken Verschlüssen Vorgang wiederholen bzw. über Nacht einwirken lassen.


Hinweis:
Produkt ist stark ätzend und gegenüber den meisten Metallen und vielen Kunststoffen korrosiv.
Kontakt mit Wannen, Beckenmaterial, Aluminium, Chrom, verzinkten Oberflächen vermeiden.
Es ist zwingend, die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten und Schutzkleidung (Brille, Schutzhandschuhe, udg.) zu tragen.

Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.


Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Kennzeichnung:
AT, DE
pH-Wert:
14
Marke:
Beko
Verarbeitungstemperatur:
+10 bis +30 °C
Hinweis:
geruchlos
Verpackung:
Flasche
Inhalt:
1 l
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS07 | GHS09

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger 1l, abflussreiniger, Kanalreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 10,13*
€ 14,82*
Lager 3145
21
€ 5,90*
ab € 26,03*
€ 37,27*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8822
ab € 1,47*
Zubehör
3M
SF403XSGAF-YEL
ab € 9,20*
Zubehör
3M
S1101SGAFKT
ab € 13,76*
Zubehör
ATG
2386_10
ab € 5,83*
Zubehör
Otto Haas
2917
ab € 16,16*
Zubehör
SOLIDO
S-701-K
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.