| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110643405 Herst.-Nr.: 4612 EAN/GTIN: 4003923094275 |
| |
|
| | |
| SIKA Abglättmittel N 1LWasserbasierendes, lösemittelfreies Abglättmittel für Sikaflex ProdukteProduktvorteile:- neutral
- hautverträglich
- verträglich mit Lacken und Farben
- kein Auswaschen frischer Dicht- bzw. Klebstoffe
- auf PU und STP-Basis
A nwendungsgebiete:Wasserbasierendes, lösemittelfreies Abglättmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex Kleb- / Dichtstoffe. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen. Weitere Informationen: | | Verpackung: | Dose | Farbe: | Farblos | Inhalt: | 1000 ml | Marke: | Sika | Type: | N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,30* | € 7,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,21* | € 7,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,41* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,47* | € 7,56* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,04* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|